曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
梱包・運搬業務など、動きやすさと衛生管理が求められる作業におすすめです。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向けホワイト機能制電・抗菌内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812771FA673S102ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%4255
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
60812787FA673M106ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%4457
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
60812796FA673L110ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%4659
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
60812805FA673LL116ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%4859
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
60812814FA6733L122ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%5059
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
60812823FA6734L130ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%5259
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
60812832FA6736L146ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%5659
6,600
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
66248546FA6735L138ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1%5459
6,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする