長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応。
体毛落下を防ぐ設計で、衛生管理が求められる現場でも安心してご着用いただけます。

用途食品工場 常温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナーマジックテープ留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル性別男女兼用袖丈長袖内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811213FH2711SS98405563
8,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
60811222FH2711S102425765
8,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
60811231FH2711M106445967
8,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
60811247FH2711L110466169
8,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
60811256FH2711LL116486171
8,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
60811265FH27113L122506171
8,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
60811274FH27114L130526171
8,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする