長袖コート 食品工場 白衣 衛生

長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けユニフォームです。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。
ホワイト、サックス、ピンクの3色展開で、工場内の交差汚染防止にも役立ちます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812141FA300ホワイトS102【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%68
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812157FA300ホワイトM106【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%70
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812166FA300ホワイトL110【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%72
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812175FA300ホワイトLL116【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%74
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812184FA300ホワイト3L122【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%74
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812193FA300ホワイト4L130【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%74
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812202FA301サックスS102【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%68
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812211FA301サックスM106【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%70
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812227FA301サックスL110【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%72
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812236FA301サックスLL116【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%74
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812245FA301サックス3L122【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%74
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812254FA301サックス4L130【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%74
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812263FA304ピンクS102【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%68
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812272FA304ピンクM106【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%70
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812281FA304ピンクL110【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%72
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812297FA304ピンクLL116【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%74
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812306FA304ピンク3L122【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%74
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60812315FA304ピンク4L130【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%74
6,300
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
66248485FA300ホワイト5L138【本体】ポリエステル65% 綿35% 【メッシュ部】ポリエステル100%74
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
66248501FA301サックス5L138【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%74
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
66248528FA304ピンク5L138【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%74
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする