長袖コート 食品工場 白衣 衛生

長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの長袖コートです。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810906FAP2718SS100405570
8,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60810915FAP2718S104425772
8,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60810924FAP2718M108445974
8,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60810933FAP2718L112466176
8,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60810942FAP2718LL118486178
8,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60810951FAP27183L124506180
8,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
60810967FAP27184L132526180
8,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする