半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な半袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態を保てる高機能素材を採用しています。
水場での作業に適した、インナー付きの半袖タイプで快適な着用感を実現。
ホワイト・サックス・グリーンの3色展開で、工場内の交差汚染防止にも役立ちます。
食品工場や給食現場、厨房での作業におすすめです。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811651FA2698ホワイトSS984024
7,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
60811667FA2698ホワイトS1024225
7,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
60811676FA2698ホワイトM1064425
7,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
60811685FA2698ホワイトL1104626
7,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
60811694FA2698ホワイトLL1164826
7,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
60811703FA2698ホワイト3L1225027
7,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
60811712FA2698ホワイト4L1305227
7,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
60812001FA2699グリーンSS984024
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812017FA2699グリーンS1024225
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812026FA2699グリーンM1064425
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812035FA2699グリーンL1104626
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812044FA2699グリーンLL1164826
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812053FA2699グリーン3L1225027
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812062FA2699グリーン4L1305227
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812071FA2700サックスSS984024
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812087FA2700サックスS1024225
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812096FA2700サックスM1064425
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812105FA2700サックスL1104626
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812114FA2700サックスLL1164826
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812123FA2700サックス3L1225027
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60812132FA2700サックス4L1305227
7,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする