曜日別特売

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
水場での作業に適した、インナー付きの半袖タイプで快適な着用感を実現。
食品工場や厨房、給食現場など、衛生対策が必要な常温作業におすすめです。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、左胸内ポケット1か所、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【リブ部】 ポリエステル 100% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈半袖内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811581FA2702SS98402466
7,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60811597FA2702S102422568
7,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60811606FA2702M106442570
7,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60811615FA2702L110462672
7,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60811624FA2702LL116482674
7,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60811633FA27023L122502774
7,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
60811642FA27024L130522774
7,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする