調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な男性用調理衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
前開きは比翼ボタン留め仕様で、見た目がすっきりとして上品な印象です。
左胸・両腰にはポケットが付いており、小物の収納にも便利です。
袖口にはゴムが入っているため、腕まくりしてもずり落ちにくく、作業中も快適です。

用途厨房向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット サックス 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60814074 FA797 S 106 44 54 72
6,500
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
60814083 FA797 M 110 46 56 74
6,500
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
60814092 FA797 L 114 48 58 76
6,500
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
60814101 FA797 LL 120 50 60 78
6,500
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
60814117 FA797 3L 126 52 60 80
6,500
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
60814126 FA797 4L 134 54 60 80
6,500
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする