ポケモン座椅子 ヤクデ

ポケモン座椅子 ヤクデ - セルタンポケモン座椅子 ヤクデ - セルタンポケモン座椅子 ヤクデ - セルタンポケモン座椅子 ヤクデ - セルタンポケモン座椅子 ヤクデ - セルタンポケモン座椅子 ヤクデ - セルタンポケモン座椅子 ヤクデ - セルタンポケモン座椅子 ヤクデ - セルタン

「ポケットモンスター」から、ヤクデが座椅子になって登場!
リクライニング42段階、フットレスト11段階、ヘッドレスト14段階でお好きな角度に。
細部までこだわった仕上がりに。
安心の日本製。

材質ウレタンフォーム、スチールパイプ質量(kg)8.6ヤクデサイズ一人掛け幅(cm)68包装梱包:160サイズ高さ(cm)91特性リクライニング奥行き(cm)90~165リクライニング背面42段階、ヘッドレスト14段階、フットレスト11段階座面厚さ(cm)12内容量1台
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※サイズは目安です。
※火気に近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671327A1400a
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする