セルタン
シナぷしゅ 座椅子
「シナぷしゅ」より”ぷしゅぷしゅ”が食パン座椅子になって登場!
リクライニングは14段階。
柔らかく弾力のある座り心地。
安心の日本製。
材質
【中材】チップウレタン、低反発ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
2
色
ぷしゅぷしゅ
サイズ
一人掛け
幅(cm)
41.5
包装
梱包:140サイズ
高さ(cm)
33
奥行き(cm)
43.5~63
リクライニング
背もたれ14段階
座面厚さ(cm)
9
内容量
1台
注意
※使用される際は、お子さまから目を離さないようにしてください。
※お子さまを座椅子に乗せたままギア部の開閉は絶対にしないでください。挟まれの原因になります。
※ギア部を折り曲げる際にお子さまが座椅子に触れていない事を確認してください。
※ギア部には触れないように注意してださい。
※ 上に乗って飛んだり、跳ねたり、または踏台等として使用しますと、転倒し、怪我の原因になりますので絶対にしないでください。
※ギアを支点にしてゆりかご風に使用しますと、故障、底面へのキズ、転倒による怪我の原因になりますので絶対にしないでください。
※座椅子を裏返しにして使用しないでください。
※座椅子の背面に後ろから掴まりますと、転倒の恐れがありますので絶対にしないでください。
※座椅子の正面から背面を越えての移動はしないでください。
※座椅子の正面から背面につかまって立つと、転倒の恐れがありますので絶対にしないでください。
※座椅子の用途以外での使用はしないでください。例)ベッド
※お子さまがカバーを口に入れると、カバーの毛綿が口に入り誤飲の原因になりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06671370
PN3-synapusyu
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません