セルタン
シナぷしゅ ボールクッション
「シナぷしゅ」より”ぷしゅぷしゅ”がビーズクッションになって登場!
もちもちとした触り心地が特徴。
カバーは外して洗濯可能。
安心の日本製。
材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ(1mm)、【生地】中袋:ポリエステル 88%/ポリウレタン 12%、伸縮する生地:ポリエステル 95.2%/ポリウレタン 4.8%、伸縮しない生地:ポリエステル 100%
色
ぷしゅぷしゅ
質量(g)
500
幅(cm)
40
包装
梱包:80サイズ
厚さ(cm)
14
奥行き(cm)
40
内容量
1台
注意
※使用される際は、お子さまから目を離さないようにしてください。
※上に乗って飛んだり跳ねたり、または踏台等として使用しますと、転倒し、怪我の原因になりますので絶対にしないでください。
※クッションの用途以外での使用はしないでください。例)ボールとして投げる
※お子さまがカバーを口に入れると、カバーの毛綿が口に入り誤飲の原因になりますのでご注意ださい。
※中袋のファスナーを開封すると、ビーズが飛び出して誤飲するおそれがありますので、開けないでください。
※カバーが破損してビーズを飲み込んでしまっても、消化されずに排泄されます。多量に飲み込んでしまった場合は、医師の指示に従ってください。
※ビーズが目に入った場合、清浄な流水で洗眼してください。異常を感じた場合は、眼科医の指示に従ってください。
※その他、吸い込んだり耳に入ったりした場合は専門医の指示に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06671318
A702-synapusyu
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません