セルタン
ポケモンビーズソファ
「ポケットモンスター」からカビゴンがソファに!
中身はビーズとウレタンのMIX。
カバーは外して洗濯できます。
安心の日本製。
組み立て品(カバーの中に中身を入れていただきます)。
材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム、【生地】伸縮する生地:ポリエステル88%、ポリウレタン12%、伸縮しない生地:ポリエステル100%
質量(kg)
9.7
色
カビゴン
サイズ
一人掛け
幅(cm)
89
包装
梱包:160サイズ×2
高さ(cm)
61.5
奥行き(cm)
76.5
内容量
1台
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※サイズは目安です。また本体のサイズでカバーのサイズではありません。流動性のある商品なのでご注意ください。
※火気に近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06671415
A900a
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません