セルタン
カナヘイの小動物 ビーズソファ
カナヘイの小動物より”ピスケ”がビーズソファになって登場!
中身はビーズとウレタンのMIX。
カバーは外して洗濯できます。
安心の日本製。
材質
発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム
質量(kg)
5.9
色
ピスケ
サイズ
一人掛け
幅(cm)
64
包装
梱包:140サイズ、160サイズ(2個口)
高さ(cm)
69
奥行き(cm)
82
座面厚さ(cm)
41
内容量
1台
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※サイズは目安です。また本体のサイズでカバーのサイズではありません。流動性のある商品なのでご注意ください。
※火気に近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06671485
A1392
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません