曜日別特売

ポケモンビーズソファ

ポケモンビーズソファ - セルタンポケモンビーズソファ - セルタンポケモンビーズソファ - セルタンポケモンビーズソファ - セルタンポケモンビーズソファ - セルタンポケモンビーズソファ - セルタンポケモンビーズソファ - セルタンポケモンビーズソファ - セルタン

「ポケットモンスター」からモクローがソファに!
中身はビーズとウレタンのMIX。
カバーは外して洗濯できます。
安心の日本製。
組み立て品(カバーの中に中身を入れていただきます)。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム、【生地】中袋:ポリエステル 88%/ポリウレタン 12%、伸縮する生地:ポリエステル88%/ポリウレタン12%、伸縮しない生地:ポリエステル 100%質量(kg)7.8モクローサイズ一人掛け幅(cm)90包装梱包:160サイズ×2箱高さ(cm)65奥行き(cm)79座面高(cm)38内容量1台
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※サイズは目安です。また本体のサイズでカバーのサイズではありません。流動性のある商品なのでご注意ください。
※火気に近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671449A906a
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする