和楽の風mini ベロアスタイル

和楽の風mini ベロアスタイル - セルタン和楽の風mini ベロアスタイル - セルタン和楽の風mini ベロアスタイル - セルタン和楽の風mini ベロアスタイル - セルタン和楽の風mini ベロアスタイル - セルタン和楽の風mini ベロアスタイル - セルタン和楽の風mini ベロアスタイル - セルタン和楽の風mini ベロアスタイル - セルタン

使用スタイルに合わせてあなたにぴったりのカタチに変形!
背もたれ・両肘・両肩部分がそれぞれ独立したリクライニング機能を持った多機能ローソファ。
一人暮らしのお部屋やワンルームにおいても圧迫感を与えず、空間をすっきり広く見せます。
安心の日本製。

材質【中材】ウレタンフォーム、スチールパイプ【側生地】ポリエステル100%質量(kg)12.8サイズ一人掛け幅(cm)126~140包装梱包:220サイズ高さ(cm)56奥行き(cm)68~99.5リクライニング両肩・両肘・背もたれ 各14段階座面厚さ(cm)14内容量1台
注意
※取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※サイズは目安です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671555A1555-718IVパールホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671571A1555-719BEグレージュ
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671580A1555-720GRNアーモンドグリーン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671589A1555-721PIKスモーキーピンク
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06671598A1555-722GRYライトグレー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする