セルタン
ポケモンオットマン
モンスターボールがオットマンに!
低反発ウレタン+極小ビーズを採用しているので、へたりづらいことが特徴です。
カバーは外して洗濯できます。
組み立て品(カバーの中に中身を入れていただきます)
安心の日本製。
材質
発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム
質量(kg)
1.35
タイプ
オットマン
幅(cm)
41
包装
梱包:100サイズ
高さ(cm)
31
奥行き(cm)
40
内容量
1台
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※サイズは目安です。流動性のある商品なのでご注意ください。
※火気に近づけないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06671379
A901a
モンスターボール
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671388
A903a
スーパーボール
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671397
A904a
プレミアボール
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません