曜日別特売

ラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート

ラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ 24面 上下余白付 3シート - エレコム

まずはお試しで使える3枚入りタイプ!宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。

寸法(mm)【一片】70×33.9ホワイトNo.【お探しNo.】T209枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06坪量(g/m2)117用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数72枚 ※24面×3シート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06670819EDT-ECNLL24AS3
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする