エレコム
ラベルシール 表示・宛名ラベル 18面 W70×H42.3mm 上下余白付 20シート レーザープリンタ専用
宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。
寸法(mm)
【一片】70×42.3
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】T215
枚数
【テストプリント用紙】1枚
用紙
上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ
紙厚(mm)
総厚:0.13、ラベル厚:0.06
坪量(g/m
2
)
117
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)
ラベル数
360枚 ※18面×20シート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06670846
EDT-ECNLL18S20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください