エレコム
ラベルシール 表示・宛名ラベル レーザープリンタ ノーカット 3シート
まずはお試しで使える3枚入りタイプ!宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。
寸法(mm)
【一片】210×297(ノーカット)
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】T207
枚数
【テストプリント用紙】1枚
用紙
上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ
紙厚(mm)
総厚:0.13、ラベル厚:0.06
坪量(g/m
2
)
117
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)
ラベル数
3枚 ※1面×3シート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06670907
EDT-ECNLL1S3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください