曜日別特売

ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用

ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用 - エレコム

宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。

寸法(mm)【一片】66×33.9ホワイトNo.【お探しNo.】T218枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06坪量(g/m2)117用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数480枚 ※24面×20シート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06670810EDT-ECNLL24BS20
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする