調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの女性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
センターベント仕様で、作業時の動きにも配慮した設計です。
袖口はゴム入りで、異物混入を防ぎながら水仕事にも対応しやすい仕様です。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。
サックス、ピンクの2色展開で、お好みでお選びいただけます。

用途厨房向けユニフォーム内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814853FA336サックスS98ポリエステル65・綿3538
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814862FA336サックスM102ポリエステル65・綿3540
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814871FA336サックスL106ポリエステル65・綿3542
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814887FA336サックスLL112ポリエステル65・綿3544
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814896FA336サックス3L118ポリエステル65・綿3546
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814905FA336サックス4L126ポリエステル65・綿3548
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814914FA338ピンクS98ポリエステル65・綿3538
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814923FA338ピンクM102ポリエステル65・綿3540
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814932FA338ピンクL106ポリエステル65・綿3542
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814941FA338ピンクLL112ポリエステル65・綿3544
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814957FA338ピンク3L118ポリエステル65・綿3546
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814966FA338ピンク4L126ポリエステル65・綿3548
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
65580920FA336サックス5L134ポリエステル65% 綿35%50
4,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
65580929FA338ピンク5L134ポリエステル65% 綿35%50
4,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする