サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
エプロン 給食 調理 厨房 業務用
綿100%のカツラギ素材を使用した、首掛け式エプロンです。
丈夫で火に強く、給食現場や厨房作業におすすめです。
首紐は長さ調節が可能で、体型や着用スタイルに合わせて快適にお使いいただけます。
用途
厨房・食品工場・給食事業向けユニフォーム
仕様
首紐長さ調整可能
色
ホワイト
サイズ
F
混率(%)
綿100
身幅(cm)
68
生地
カツラギ
ひも長(cm)
首ひも:70
前中心丈(cm)
92
ひも幅(cm)
各ひも:2
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819421
A1595
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください