曜日別特売

エプロン 給食 調理 厨房 業務用

エプロン 給食 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 給食 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 給食 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

綿100%の薄手カツラギ素材を使用した、たすき掛け式の胸当てエプロンです。
軽やかな着心地ながら、丈夫で火にも強く、給食現場や厨房などの調理作業に最適です。
共布の紐通し付きで、動いてもズレにくい安心設計。
右腰ポケット付きで、必要な小物をすぐに取り出せて便利です。

用途厨房・食品工場・給食事業向けユニフォーム仕様共布紐通し式ホワイトサイズF混率(%)綿100身幅(cm)68生地カツラギひも長(cm)125前中心丈(cm)92ひも幅(cm)3性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819446A1596
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60819446
2015-06-18
用途: 菓子製造業

コンロなど火の傍で作業する場合は。必ず綿100でなければ危険です。綿100のエプロンの種類が少ないような気がしますが、探し方が悪いのでしょうか。やはり綿が安心と安全では1番ではないでしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする