ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

麻調のシャリ感と高い通気性で、汗によるベタつきを抑え、快適な着用感。
頭から胸元までしっかりカバーし、毛髪の落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、食品工場や衛生管理が求められる現場に最適。
マスク掛けがなく、涼しく快適なメッシュケープタイプで夏場の作業にもおすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、前部留めスナップボタンホワイトサイズF種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 59% 綿 40% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・軽量アズワン品番64-6614-90頭囲(cm)62生地シャミラン(R)性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821372G5233
4,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする