ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
工場内での交差汚染防止に役立つ、4色展開。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、前部留めスナップボタン、後頭まわりマジックテープ種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820733DC5234ホワイトS66
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820742DC5234ホワイトM68
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820751DC5234ホワイトL70
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820767DC5235サックスS66
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820776DC5235サックスM68
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820785DC5235サックスL70
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820794DC5236グリーンS66
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820803DC5236グリーンM68
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820812DC5236グリーンL70
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820821DC5014ピンクS66
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820837DC5014ピンクM68
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60820846DC5014ピンクL70
4,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする