ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

耳メッシュで聞こえやすく、涼しいかぶりタイプのケープ付き衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。
頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、かぶりタイプ、後頭まわりマジックテープ ホワイト サイズF 種類フルフード 混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ アズワン品番64-6607-92 頭囲(cm)64 生地ドビー織 性別男女兼用 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60820986 DC5189
4,300
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする