ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
頬から首周りには吸汗・速乾素材「コンフォートセンサー(R)」を使用。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入りホワイトサイズF種類フルフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ頭囲(cm)66生地ドビー織性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60820882DC5222
4,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする