ショートフード 食品工場 衛生帽子

ショートフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ショートフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(2件のレビュー)

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいショートタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないひんやりとした着用感を実現。
着脱が簡単にできリーズナブルな価格で、衛生管理をサポート。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様前部留めスナップボタン、後頭まわりマジックテープホワイトサイズF種類ショートフード混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 【その他】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチアズワン品番64-6608-01頭囲(cm)64生地ドビー織性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60821722DC5224
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60821722
2018-03-06
用途: 食品工場での作業時に着用

素材がさらさらしてますので付け心地良いです。作業場は高温ですので清涼感が得られそうです。

対象商品 : 60821722
2015-12-18
用途: 加工食品工場内での作業用

加工食品工場内での作業用にぴったりです。つくりもシンプルで洗って何回も使えるし、女性でも髪がはみ出ないのでよかったです。
首の止める所がスナップボタンだったのでマジックテープの商品があるとなお良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする