ショートフード 食品工場 衛生帽子

ショートフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ショートフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

着用時の暑さを軽減する、綿素材の涼しいショートタイプの衛生帽子です。
額部分にはパイル素材を使用し、毛髪落下・ズレ防止と汗止め効果があります。
ツバとマスク掛けには洗濯に強い織芯を採用しており、繰り返しの使用にも安心です。
前部は留め仕様、後頭部はマジックテープでサイズ調整が可能。
マスクは円掛け式でスムーズに装着できます。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様マスク掛け、前部留めマジックテープ、後頭まわりマジックテープホワイトサイズF種類ショートフード混率(%)【本体】 綿 100% 【別布】 綿 75% ポリエステル 25% 【その他】 ポリエステル 83% ポリウレタン 17%機能吸汗アズワン品番64-6614-83頭囲(cm)63生地綿ブロード性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60822045G5192
3,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする