前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店や割烹など、和の現場に最適な白の調理前掛けです。
丈夫で火に強いカツラギ織り素材を採用しており、業務用としても安心してご使用いただけます。
厚手の生地で耐久性が高く、長時間の作業でも快適に着用いただけます。

用途厨房向けユニフォームホワイトサイズF混率(%)綿100身幅(cm)58生地カツラギひも長(cm)262前中心丈(cm)55ひも幅(cm)6性別男女兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535566A34
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする