曜日別特売

前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用

前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ツイル織りの丈夫な素材を使用した、調理用の前掛けです。
シンプルながら和のスタイルに馴染む、定番のデザイン。
和食店の厨房や、給食現場など、衛生管理が求められるシーンにおすすめです。

用途厨房向けユニフォームホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35身幅(cm)70生地ツイルひも長(cm)262ひも幅(cm)6性別男女兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535593TC35M62
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16535602TC35L72
1,700
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする