シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

絣風の織り柄が和の雰囲気を演出する、七分袖シャツです。
水仕事でも腕まくり不要の七分袖仕様で、快適に作業できます。
汎用性の高いボタン合わせデザインで、さまざまな接客シーンに対応可能です。
左胸にはネームループ付きのパッチポケットを配置し、業務中の利便性も確保。
エンジ・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の空間に自然と馴染むユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット(ネームループ付き)、裾脇スリット、七分袖混率(%)ポリエステル90・綿10生地性別男女兼用内容量1個
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00429424JT1256エンジSS934138
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429433JT1256エンジS994340
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429442JT1256エンジM1054543
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429458JT1256エンジL1114745
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429467JT1256エンジLL1174947
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429476JT1256エンジ3L1235149
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429485JT1256エンジ4L1295349
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429494JT1257ブラックSS934138
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429503JT1257ブラックS994340
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429512JT1257ブラックM1054543
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429528JT1257ブラックL1114745
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429537JT1257ブラックLL1174947
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429546JT1257ブラック3L1235149
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
00429555JT1257ブラック4L1295349
9,600
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする