七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

作務衣のように着こなせる、前合わせタイプのショップコートです。
和食店ユニフォームとしておすすめで、落ち着いた雰囲気と機能性を両立。
ネームループ付きの左胸パッチポケットなど、現場で便利な装備も充実。
エンジ・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット(ネームループ付き)、裾脇スリット、七分袖混率(%)ポリエステル90・綿10生地性別男女兼用内容量1個
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00429564JT1258エンジSS934138
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429573JT1258エンジS994340
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429582JT1258エンジM1054543
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429598JT1258エンジL1114745
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429607JT1258エンジLL1174947
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429616JT1258エンジ3L1235149
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429625JT1258エンジ4L1295349
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429634JT1259ブラックSS934138
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429643JT1259ブラックS994340
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429652JT1259ブラックM1054543
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429668JT1259ブラックL1114745
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429677JT1259ブラックLL1174947
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429686JT1259ブラック3L1235149
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
00429695JT1259ブラック4L1295349
9,900
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする