サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用
上品さと機能性を兼ね備えた、ロング丈の黒色ソムリエエプロンです。
フロントスリット入りで足さばきが良く、動きやすいデザインです。
静電気防止加工によりホコリが付きにくく、清潔感を保てます。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
センターベント入り
色
スミクロ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル87・綿12・複合繊維[ポリエステル]1
機能
制電
身幅(cm)
98
生地
交織制電ポプリン
ひも長(cm)
246
TKG品番
9-1505-0301
前中心丈(cm)
80
ひも幅(cm)
2.5
TKG品番(2017)
6-1345-0301
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00433116
A1814
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください