腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ストライプ柄でカジュアルな印象の、腰エプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP支援の衛生管理をサポートします。
カフェやレストラン、イベントなど幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様センターベント入りブラックサイズF混率(%)ポリエステル100機能防脱色身幅(cm)104生地ヒッコリーひも長(cm)270TKG品番9-1510-0602前中心丈(cm)72ひも幅(cm)4TKG品番(2017)6-1350-0602性別男女兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00425687EA1879
6,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする