前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店・割烹・旅館などの接客業務にぴったりな、和風の前掛けです。
両腰ポケット付きで、業務に必要な小物をしっかり収納できます。
スミクロ・ブラウンの2色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット付きサイズF混率(%)ポリエステル80・綿20身幅(cm)62生地ドビースラブひも長(cm)270前中心丈(cm)43ひも幅(cm)3性別男女兼用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00427595JA1836スミクロ9-1513-08016-1353-1201
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
00427613JA1837ブラウン9-1513-10016-1353-1401
3,400
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする