曜日別特売

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店・割烹・旅館などの接客業務にぴったりな、和風の前掛けです。
両腰ポケット付きで、業務に必要な小物をしっかり収納できます。
飲食店・宿泊施設・イベントなど、ジャンルを問わず幅広いシーンでおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット付きスミクロサイズF混率(%)ポリエステル80・綿20身幅(cm)62生地アジアンスラブプリント・ドビースラブひも長(cm)270TKG品番9-1513-0701前中心丈(cm)31ひも幅(cm)3.5TKG品番(2017)6-1353-1101性別男女兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00427586JA1838
4,500
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする