曜日別特売

18-8モップシンク

18-8モップシンク - SUGICO(スギコ)
付属品壁面取付用金具材質SUS304タイプ壁掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)630×583×315+240(バック)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
関連資料:(0.07MB)
注意
※排水金具は別売のTO-929をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671720SH-1612KS
187,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする