SUGICO(スギコ)
18-8モップシンク
付属品
排水栓TO-113S-G(40A)
材質
SUS304
タイプ
据置
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
630×520×420
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06671711
SH-1612MS
¥
187,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください