曜日別特売

オシロスコープ

オシロスコープ - FNIRSIオシロスコープ - FNIRSIオシロスコープ - FNIRSI

FNIRSI-1014Dはオシロスコープと信号発生器を一体化した製品です。
このコストパフォーマンスの高いデュアルチャンネル・デスクトップオシロスコープは、高サンプリングレート、高帯域幅、高耐電圧、高記憶容量を備えており、最大1000波形の保存が可能です。
強力な波形画像マネージャーにより、サムネイルの閲覧などをサポート。
波形の拡大・縮小・移動などの機能を装備。
USB機能により、ファームウェアのアップグレードに対応し、コンピュータと相互接続して共有することができ、二次分析に便利です。
DDS機能信号発生器を内蔵し、業界独自の切り捨て波出力(@2.5VPP)、14種類に対応しています。
DDSファンクション信号発生器内蔵・業界初のカットオフ出力(@2.5VPP)により、14種類の標準ファンクション信号と自由にカスタマイズ可能なカットオフ信号をサポートしています。
焼き付き防止機能、ワンタッチ自動調整機能。

仕様●アナログ 帯域幅:100MHz●インターセプター出力:対応●カーソルタイプ:水平X、水平Y、トリガーY●スクロールモード:対応●タイムベース レンジ:50S~10nS●トリガーエッジ:立上り / 立下り●トリガーモード:シングル/ノーマル/オート●ワンタッチオート:対応●保存深度:240KBit●信号発生器:14種類の信号出力に対応●垂直感度:50mV~500V●波形ストレージ:1000 画像 +1000 波形●波形管理機能:対応●要求電力:5V 2A/3A/4A寸法(mm)310×145×70ホワイト試験電圧(最大)1X : 40V 10X : 400Vチャンネル数2精度(%)電圧:±5%表示形式TFTインターフェース拡張:USB転送入力インピーダンス1MΩカップリングAC/DC立ち上がり時間<3nS画面サイズ7インチ周波数精度+0.01% 高精度サンプリング速度最大1GS/sパラメータ測定パラメータ:12種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066720361014D
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする