日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット

日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット - 日本ライティング日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット - 日本ライティング日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 トップコート付き 補修用キット - 日本ライティング

日本ライティングのシラザン50 補修用キット、NGC-QA50T-RKです。
今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。
バンパーやドアなどの一部パーツの範囲の施工、再施工に適したキットです。
ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。
超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。
走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。
シラザン50を施工した表面にシラザン50専用のトップコートで2層目の犠牲被膜を形成し、塗装面の凹凸を穏やかにしてより平滑になることで艶、光沢感が向上します。
汚れは付きにくく付いた場合も水洗いで落としやすく、さらにイオンデポジット付着のリスクを低減します。
※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。
※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。
※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。
ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。
コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。
施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。

セット内容A液 8ml/B液 8ml/硬化促進剤/トップコート 10ml/施工用ボトル×2/マイクロファイバークロス/洗車用シャンプー危険物の類別非危険物特性撥水内容量1セット
注意
※撥水性が落ちてしまうので、撥水効果があるシャンプーは使用しないでください。
※施工後はこまめに洗車を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671887NGC-QA50T-RK
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする