日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット

日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット - 日本ライティング日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット - 日本ライティング日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット - 日本ライティング日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット - 日本ライティング日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット - 日本ライティング日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット - 日本ライティング日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット - 日本ライティング

日本ライティングの撥水/滑水 復活キット NGC-QT2K とイオンデポジットクリーナー NGC-QT4 のセットです。
通常の洗車では落としきれない頑固なイオンデポジットを落としてくれるクリーナーと、クリーナーによって落ちてしまった撥水性/滑水性を元通りに復活させる復活キットがお得にお買いお求めいただけます♪

セット内容【NGC-QT2K】イオンデポジットクリーナー 100ml/撥水/滑水 復活剤 40ml/施工用スプレーボトル/専用シャンプー/脱脂剤/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク【NGC-QT4】イオンデポジットクリーナー 200ml/スプレーノズル/専用シャンプー 100ml/脱脂剤 40ml/マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物特性撥水内容量1セット
注意
※NGC-QT2K
※・汚れを除去して、撥水性と滑水性を復活させるクリーナーキットです。
※・汚れが付着して取りづらくなってしまった、施工当初の撥水力を復活させたい方に非常にオススメです!
※・イオンデポジットクリーナー、撥水/滑水 復活剤だけでなくカーシャンプー、施工用ボトルや手袋・マスクなど、施工を行う上で必要になる道具がワンセットになっているので、軽い気持ちで使用することができます。
※・ナノ粒子で構成されたイオンデポジットクリーナーは、超微粒子のコンパウンドより細かく、ポリシラザンの層を削り取ることがありません。
※・撥水/滑水 復活剤はポリシラザンの層と密着(結合)し、ポリシラザンの層より上に撥水・滑水の層を復活させます。更にイオンデポジットの付着を防ぎたい方には、シラザン50専用 メンテナンス剤を使用すると、より効果を発揮します。
※NGC-QT4
※・汚れ、雨ジミ、イオンデポジットを除去するクリーナー(単品)です。
※・普段の洗車では落とせない汚れが付着した場合は、本製品をご使用いただくことで解決できます!
※・またコーティング被膜上のイオンデポジット除去だけでなく、コーティング前の下地処理としても使用可能です!
※・本クリーナーは超微粒子のコンパウンドよりもはるかに細かいナノ粒子となっているため、クリーナーによってポリシラザンの層を削り取りません。
※メンテナンス剤や復活剤は、ポリシラザンの膜と化学的に結合して定着するので、シラザン50を施工していない場所には使用できません。
※「シリコン系を含む他社簡易コーティング剤」と「フッ素樹脂を含む他社簡易コーティング剤およびガラス系コーティング剤」は絶対に使用しないでください。シラザン50の上から施工されてしまうため、シラザン50自体の超撥水・超滑水性能が損なわれてしまいます。また、簡易コーティング剤にはフッ素およびシリコン成分が含まれているため、汚れ付着・イオンデポジット発生の原因となります。
※イオンデポジットクリーナーで未塗装樹脂への施工はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671869NGC-QT2K+NGC-QT4
12,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする