マキタ
300ミリ充電式ポールバリカン
付属品
バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)
3.3
刈込み幅(mm)
300
連続使用時間(分)
80(無負荷時/3Ah時/目安)
電源タイプ
充電式
ストローク数(min
-1
)
1800(往復)
最大切断径(Φmm)
15(樹木の種類により変わる場合があります)
カット数
3600回(min-1)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06672307
MUN301LDWF
¥
45,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください