ケルヒャー
CNコーナーノズル
NT 20/1 Me Classic専用コーナーノズル。長さ340mm。ソファや家具のすきまなど細かなところの掃除におすすめ。
適合機種
NT 20/1 Me Classic
長さ(mm)
340
質量(kg)
0.1
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×40×40
パイプサイズ
【パイプ径】ID 35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06678668
9.770-638.0
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください