曜日別特売

CNフロアノズル36cm(乾湿両用)

CNフロアノズル36cm(乾湿両用) - ケルヒャー

NT 20/1 Me Classic専用の36mmフロアノズル(乾湿両用モデル)。

適合機種NT 20/1 Me Classic幅(mm)360パイプサイズ【パイプ径】ID 35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066786959.755-549.0
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする