ケルヒャー
フロアーノズル
業務用スチームクリーナー用フロアーノズルです。一度に広い面積をスチーム清掃できるため、非常に便利です。
用途
硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。床面の清掃に。タイル張りの壁の清掃に耐水性のある天井の清掃に。
適合機種
SG 4/4
質量(kg)
0.2
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×160×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06678860
2.885-465.0
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください