高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームクリーナー 5L

高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームクリーナー 5L - ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームクリーナー 5L - ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームクリーナー 5L - ケルヒャー

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性

用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー)適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大)質量(kg)5.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248内容量(L)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066788516.296-173.0
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする