電動工具用ホースキット

電動工具用ホースキット - ケルヒャー

家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。

適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41パイプ径(Φmm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066787472.863-112.0
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする