ケルヒャー
CNサクションパイプ
NT 20/1 Me Classic専用のサクションパイプ。1本入。パイプ径はID35、樹脂製で長さ480mmです。
適合機種
NT 20/1 Me Classic
材質
樹脂製
長さ(mm)
480
質量(kg)
0.1
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
482×40×40
パイプサイズ
【パイプ径】ID 35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06678659
9.770-584.0
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください