イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
PN-55BIO
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
240008
バイオマス配合率(%)
55
内容量
1箱(420mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06678887
1023
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください