エレコム
伸縮収納ラック 35.5~61cm×奥行22cm×高さ18cm 天板ストッパー付き 2段組み合わせ可能 シンク下 伸縮
キッチン周りをすっきり整頓!収納場所に合わせて設置できる、伸縮ラックです。よく使うスパイスや調味料・キッチン小物など自由に収納可能。デッドスペースを有効活用でき、キッチンの作業スペースが広がります。
セット内容
天板×1、フレーム×2、ネジ×8、ナット×8、プラスドライバー×1、滑り止めシリコンシール×4、ネジ穴隠しシール×8
材質
スチール、シリコン
質量(kg)
約1.3
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約355~610×220×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06678571
KAWSTRCPTAWH
¥
4,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください